8583740 600 H-1500 - MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS 1500 G

Martillo de ingeniero Rotband-Plus Hickory 600 H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:600 H-1500
Rubix:798178755000
fabricante:8583740
EAN:4010883858373
brand logo

Resumen técnico

Tipomartillo de cerrajero
Longitud380 mm
Peso1908 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8583740 600 H-1500 - MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS 1500 G


Engineers' hammer ROTBAND-PLUS 1500 g Forged hammer head DIN 1041 With contoured ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve The tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and the handle into one unit ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Cualidades

•Cabeza forjada DIN 1041
Con mango contorneado de fresno (No. E 600 E) o hickory (No. E 600 H) según DIN 5111, adicionalmente perfilado con una larga funda protectora de acero endurecido para el mango
La funda, el cuello cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad
Unión de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad en el trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Información técnica


Atributos
Peso neto1908 g
Tipomartillo de cerrajero
Longitud380 mm
Peso1908 g
Formacuadrado
Mangohickory
Materialforged (head);hickory (handle)
49,93 € Sin IVA
/ unidad
60,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días