Referencias
Beta Tools:1375A 20
Rubix:798171541000
fabricante:013750020
EAN:8014230178615

Documentos
Detalles de producto : 1375A 20-MARTILLO BOCA SACACLAVOS PLAST.
Martillos de boca sacaclavos mango en material plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 762 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 30 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 762 g |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud de cabezal | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
