8868150 248 F-60 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 60 MM
Recoilless Hammer
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:248 F-60
Rubix:798177835000
fabricante:8868150
EAN:4010883886819

Documentos
Detalles de producto : 8868150 248 F-60 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 60 MM
Recoilless hammer d 60 mm Nearly unbreakable fibreglass handle with handy plastic grip and secured head Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 60 mm |
| Longitud | 335 mm |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | fibreglass;plastic |
| Material | polyamide (head);fibreglass (handle);plastic (grip) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días