484-2000 MARTILLO MAZA 2000

Martillos de maza con mango de madera de hickory

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:484-2000
Rubix:798257695000
EAN:7311518024338
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección49 mm
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 484-2000 MARTILLO MAZA 2000


Martillo de maza con caras de golpe convexas (abovedadas). Mango de primera clase en auténtica madera de hickory, de vetas rectas, sin nudos. DIN 6475, certificación GS

Cualidades

Herramienta de alta calidad diseñada para profesionales|Mango de auténtica madera de hickory de primera clase y veteado recto que garantiza un manejo fácil y seguro|Especialmente endurecido y tratado térmicamente para soportar las aplicaciones más exigentes de alto impacto

Información técnica


Atributos
Peso neto2075 g
Tipomaza
Sección49 mm
Longitud300 mm
Peso2090 g
Diámetro49 mm
Formasemirredondo
Mangohickory
Longitud de cabezal120 mm
38,57 Sin IVA
/ unidad
46,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días