Referencias
Grundfos:NB150-315.2/334 AS-F1-A-BQQE
Rubix:798613141000
fabricante:99001644
EAN:5712604992548


Resumen técnico
| Potencia | 55 kW |
|---|---|
| Flujo | 8858.33 l/min |
| Altura de represión | 30.63 m |
Detalles de producto : NB 150-315.2/334 AS-F1-A-E-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 55 kW |
|---|---|
| Flujo | 8858.33 l/min |
| Altura de represión | 30.63 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.797,00 € Sin IVA
/ unidad
20.324,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días