NB 100-315/301 A-F2-A-BQQE
NB 100-315/301 AF2ABQQE Bomba de acoplamiento cerrado de aspiración final
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:NB100-315/301 A-F2-A-BQQE
Rubix:798811564000
fabricante:98974776
EAN:5712604530825

Detalles de producto : NB 100-315/301 A-F2-A-BQQE
Las bombas de aspiración axial NB de Grundfos son bombas centrífugas de voluta, no autocebantes, de una etapa, con puerto de aspiración axial, puerto de descarga radial y eje horizontal. Si necesita una bomba polivalente adecuada para una serie de aplicaciones exigentes, la NB garantiza un suministro fiable y eficaz.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1850 l/min |
| Altura de represión | 12.4 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4857,00 € Sin IVA
/ unidad
5876,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
