Referencias
Grundfos:TP 80-240/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798597819000
fabricante:96108720
EAN:5700396976860

Detalles de producto : 96108720 TP80-240/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1175 l/min |
| Altura de represión | 24 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4116,00 € Sin IVA
/ unidad
4980,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
