Referencias
Grundfos:NB40-125/139 A-F2-A-BQQE
Rubix:798678195000
fabricante:98144408
EAN:5711490425192

Detalles de producto : 98144408 NB40-125/139 A-F2-A-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 740 l/min |
| Altura de represión | 21.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380/415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2643,00 € Sin IVA
/ unidad
3198,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días