Referencias
Grundfos:CR32-12 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:798288907000
fabricante:96122029
EAN:5700396680736

Detalles de producto : BOMBA CR 32-12 96122029
Bomba centrífuga vertical multietapa con variador de frecuencia integrado. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación, Quimiirrigación & Dosificación;Controles & Gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, Microaspersión & Manguera empapadora;Protección contra heladas;Riego por rotor & aspersión;Abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote & lateral;Soluciones solares para agricultura;Impulsión solar y soluciones de suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Controles solares & Gestión digital del agua;Tratamiento de agua solar Fertirrigación & Dosificación;Captación de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 500 l/min |
| Altura de represión | 184.4 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17.582,00 € Sin IVA
/ unidad
21.274,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días