BOMBA CENTRIFUGA GRUNDFOS NB 40-200/198AF2ABQQE
End-suction Close Coupled Pump
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:NB40-200/198 A-F2-A-BQQE
Rubix:798859412000
fabricante:98161765
EAN:5711490676044

Detalles de producto : BOMBA CENTRIFUGA GRUNDFOS NB 40-200/198AF2ABQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 422 l/min |
| Altura de represión | 9.96 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x400v V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2037,00 € Sin IVA
/ unidad
2464,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
