Referencias
Grundfos:CR1-11 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798949935000
fabricante:96516181
EAN:5700396738222

Detalles de producto : CR1-11 A-A-A-E-HQQE
Bomba centrífuga vertical, multietapa con variador de frecuencia integrado. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de Agua, Fertirrigación, Quimigación y Dosificación;Controles y Gestión Digital de Aguas Subterráneas;Riego por Goteo, Microaspersión y Manguera Exudante;Protección contra Heladas;Riego con Rotores y Aspersión;Abastecimiento de Agua para Ganado y Fauna Silvestre;Abastecimiento de Agua para Ganado con Soluciones Solares;Riego por Pivote y Lateral;Soluciones Solares para Agricultura;Soluciones de Impulsión Solar y Abastecimiento de Agua;Transferencia de Aguas Subterráneas;Aire Acondicionado Comercial;Aumento de Presión de Agua Comercial;Aumento de Presión de Agua Doméstica;Calefacción de Distrito;Riego;Desalinización;Calefacción Industrial;Proceso de Limpieza Industrial;Suministro y Transferencia de Agua Industrial;Controles Solares y Gestión Digital del Agua;Tratamiento Solar de Agua, Fertirrigación y Dosificación;Captación de Agua Superficial;Abastecimiento de Agua Comunitario;Soluciones Solares Comunitarias;Soluciones Solares Municipales;Distribución de Agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 30 l/min |
| Altura de represión | 67.9 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x230/400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1557,00 € Sin IVA
/ unidad
1883,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
