CR 3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3 X 380-415D V

Bomba centrífuga vertical multietapas

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CR3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:798991871000
fabricante:96513347
EAN:5700396636757
brand logo

Resumen técnico

Potencia2.2 kW
Flujo50 l/min
Altura de represión166 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR 3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3 X 380-415D V


Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes húmedas son de acero inoxidable (EN 1.4301).

Información técnica


Atributos
Potencia2.2 kW
Flujo50 l/min
Altura de represión166 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3x380/415d V
Temperatura máx.121.1 °C
2432,56 € Sin IVA
/ unidad
2943,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días