NB40-160/158 AS-F2-A-BQQE 5,5KW 3X380/415D Y DN65/40
End-suction Close Coupled Pump
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:NB40-160/158 AS-F2-A-BQQE
Rubix:798655877000
fabricante:98490590
EAN:5711496028106

Detalles de producto : NB40-160/158 AS-F2-A-BQQE 5,5KW 3X380/415D Y DN65/40
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 738.3 l/min |
| Altura de represión | 29.5 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380-415 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3234,00 € Sin IVA
/ unidad
3913,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
