Referencias
Grundfos:TP 100-70/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798847188000
fabricante:96109053
EAN:5700396980195


Resumen técnico
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1318.33 l/min |
| Altura de represión | 4.746 m |
Detalles de producto : TP100-70/4 A-F-A-BQQE-HX3
Las bombas Grundfos TP son bombas centrífugas en línea, de una sola etapa y acopladas directamente, con sello mecánico del eje y diseñadas principalmente para aplicaciones como calefacción/refrigeración/energía distrital. Las bombas están equipadas con motores de velocidad fija.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1318.33 l/min |
| Altura de represión | 4.746 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 380-415 (y), 3~ V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4462,00 € Sin IVA
/ unidad
5399,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días