Referencias
Grundfos:CRN45-2 A-F-G-E-HQQE 7.5kW 400/690 50Hz
Rubix:798415633000
fabricante:96123119
EAN:5700396691640

Detalles de producto : CRN45-2 A-F-G-E-HQQE 3X400/690 50HZ
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 750 l/min |
| Altura de represión | 38.8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 400/690 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9882,00 € Sin IVA
/ unidad
11.957,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
