Referencias
Grundfos:TP 50-160/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798860907000
fabricante:96086995
EAN:5700395309515

Detalles de producto : TP 50-160/2 A-F-A-BQQE-GW1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 333.3 l/min |
| Altura de represión | 12 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2654,00 € Sin IVA
/ unidad
3211,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
