Referencias
Tsubaki:BB15-1K-K
Rubix:798989078000
fabricante:5014015010
EAN:0096223526793

Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : BB15-1K-K
Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0.079 kg |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 11 mm |
| Par aut. | 29 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3230 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,49 € Sin IVA
/ unidad
71,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días