Referencias
Tsubaki:BB30-1K-K
Rubix:798646978000
fabricante:5014030010

Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56.6 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BB30-1K-K
Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 56.6 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | bb30 |
| Peso | 0.254 kg |
| Anchura de rodamiento total | 16 mm |
| Par aut. | 140 N.m |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8330 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,61 € Sin IVA
/ unidad
84,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días