Referencias
Tsubaki:MZEU55-K
Rubix:799203113000
fabricante:5012005501
EAN:8718472213775




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 104 mm |
Documentos
Detalles de producto : MZEU-55-K
El embrague Tsubaki serie MZEU es un modelo de estilo europeo, prelubricado con una grasa especial y no requiere mantenimiento de lubricación. Ideal para aplicaciones generales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9541 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 104 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 9541 kg |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 104 mm |
| Par aut. | 2400 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1354,40 € Sin IVA
/ unidad
1638,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días