Referencias
Stieber:CSK 25-P
Rubix:930202550070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK 25 P
Rodamiento de rueda libre STIEBER
Rodamiento de rueda libre STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Serie | 62 |
| Material | acero rígido |
| Anchura de rodamiento total | 15 mm |
| Par aut. | 85 N.m |
| Norma | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,69 € Sin IVA
/ unidad
94,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días