MZEU35K

JUEGO DE CUBIERTAS MZEU 90 E4

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:MZEU35-K
Rubix:798724638000
fabricante:5012003501
EAN:8718472213669
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH MZEU 35K
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura74 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MZEU35K


El embrague Tsubaki serie MZEU es un modelo de estilo europeo, prelubricado con una grasa especial y no requiere mantenimiento de lubricación. Ideal para aplicaciones generales.

Información técnica


Atributos
Peso neto3215 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura74 mm
Seriemzeu
Peso3215 kg
Velocidad de referencia1400 rpm
Anchura de rodamiento total74 mm
Par aut.1015 N.m
Normaiso r773;din 6885.1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,93 Sin IVA
/ unidad
761,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días