Referencias
INA:HF1012-L564
Rubix:932000050022
fabricante:0013722380962
EAN:4047643184601


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : HF1012-L564
Casquillos de marcha libre HF, con resortes de acero
Drawn cup roller clutches HF, with steel springs
Aplicaciones
Indexing Clutches;Back-Stopping Clutches;Overrunning Clutches
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hf |
| Material | steel;steel (spring) |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 12 mm |
| Par aut. | 5.3 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,92 € Sin IVA
/ unidad
18,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días