HFL3530-L564

Casquillo de marcha libre HFL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:HFL3530-L564
Rubix:932000260022
fabricante:0016002570962
EAN:4012802042702
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HFL3530-L564


Casquillo de marcha libre HFL, con rodadura
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Aplicaciones

Indexing Clutches;Back-Stopping Clutches;Overrunning Clutches

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Seriehfl
Materialsteel;steel (spring)
Velocidad límite3900 rpm
Anchura de rodamiento total30 mm
Carga estática básica, radial - C0r18800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12200 N
56,55 € Sin IVA
/ unidad
68,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días