BB25-2K-K

Embrague de levas BB

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:BB25-2K-K
Rubix:798622569000
fabricante:5014025020
EAN:8718472214208
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BB 25-2K-K
Resumen técnico
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BB25-2K-K


Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.

Información técnica


Atributos
Peso neto171 g
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Seriebb
Peso0.171 kg
Par aut.0.017 N.m
Normadin 6885. 3
Carga estática básica, radial - C0r6300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 Sin IVA
/ unidad
79,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días