TFS 45

TFS-45 EMBRAGUE DE LEVAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:TFS45
Rubix:798678995000
fabricante:5003000450
EAN:8718472212419
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TFS 45
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TFS 45


Los embragues Tsubaki de la serie TFS están diseñados para su instalación a presión. Las dimensiones exteriores son las mismas que las de los rodamientos de bolas 63**. Los embragues TFS tienen dos chaveteros verticales en las pistas exteriores. El uso de soporte de rodamientos es obligatorio.

Información técnica


Atributos
Peso neto1360 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Serietfs
Peso1.36 kg
Velocidad de referencia1100 rpm
Anchura de rodamiento total36 mm
Par aut.756 N.m
Normadin 6885. 3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,60 Sin IVA
/ unidad
464,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días