PACK 10 U. ELECTRODO DE ALUMINIO 3,2 X 350


Electrodo de aluminio

Referencias
spartex:884442
rubix:798944479000
ean:3660338378553
Resumen técnico
TipoAluminium Electrode
Diámetro3.2 mm
Embalaje0,14 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 10 U. ELECTRODO DE ALUMINIO 3,2 X 350


Electrodo de aluminio con 5%Si para soldar y reparar piezas de aluminio o aleaciones de aluminio (AlSi,AlCuSiMn, AlSiMg, AlZnMg…). Para juntas entre aluminio y aleaciones de aluminio, así como para fundiciones de aluminio.

Información técnica


Atributos
TipoAluminium Electrode
Diámetro3.2 mm
Embalaje0,14 kg
NormaAWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISi5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,85 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días