DT2169-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HCS 152MM MADERA Y AGLOMERADO HASTA 100MM

DT2169-QZ - Hojas HCS para madera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dewalt:DT2169-QZ
Rubix:798588549000
EAN:5035048033241
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra de calar

Documentos

Detalles de producto : DT2169-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HCS 152MM MADERA Y AGLOMERADO HASTA 100MM


Descripción Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 152mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 100mm de espesor Las hojas de sierra de calar HCS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte Compuesto por acero al carbono flexible (HCS) Para uso en madera, madera recubierta de plástico, tableros de fibra y plásticos Características Material de aplicación : Madera Longitud total : 152 mm Longitudes de trabajo : 116 mm Paso del diente : 4 mm Máx. Porf. de Corte : 100 mm Vástago (U / T) : T344D Unidad de Embalaje : 5 Nivel de desempeño : Estandard Material de la hoja : HCS
Hoja de sierra de calar HCS 152mm

Cualidades

Las hojas de sierra de calar HCS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte Compuesto por acero al carbono flexible (HCS) Para uso en madera, madera recubierta de plástico, tableros de fibra y plásticos

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra de calar
16,72 € Sin IVA
/ unidad
20,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días