BLISTER 5 U. HOJA SIERRA SABLE RAPIDA S 1122 HF FLEXIBLE WOOD AND METAL

RBP-5ER S 1122 HF

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608656021
Rubix:798319982000
EAN:3165140093576
brand logo

Resumen técnico

Longitud225 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA SABLE RAPIDA S 1122 HF FLEXIBLE WOOD AND METAL


Esta hoja de sierra sable S 1122 HF Flexible for Wood and Metal realiza cortes al ras en metal y madera. Gracias al material de calibre estándar (0,9 mm) con longitud estándar (225 mm), la hoja puede realizar cortes al ras. Además, su base BIM (bimetálica) combina una hoja HCS (acero con alto contenido de carbono) con una tira de dientes HSS (acero de alta velocidad), lo que la hace óptima para reparar palés. Espacio entre dientes medio (2,5 mm) para cortar los clavos y sujeciones blandas comunes en la construcción de palés. Cuenta con una longitud estándar de 225 mm que ofrece una capacidad de corte de hasta 175 mm.
Hoja de sierra sable S 1122 HF Flexible for Wood and Metal

Aplicaciones

Madera |Madera dura/Madera macizaMadera |Madera blandaMetal ferroso|Vainas

Información técnica


Atributos
Peso neto146 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)290x51x2 mm
Peso con embalaje140 g
Longitud225 mm
Materialbim
Tipohoja de sierra de sable
29,98 Sin IVA
/ unidad
36,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días