Referencias

Festo:QSMF-M3-4
Rubix:798197383000
fabricante:153310
EAN:4052568033743
QSMF-M3-4 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1female thread m3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMF-M3-4


Racor rápido roscado QSMF-M3-4 rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto4,15 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1female thread m3
Perfilmini
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.80 °C
3,09 € Sin IVA
/ unidad
3,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días