Referencias
Festo:NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
Rubix:799146766000
fabricante:8158804




Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello del tubo);high-alloy stainless steel (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10 acoplamiento en Y de inserción
Información técnica
Atributos
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello del tubo);high-alloy stainless steel (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | npqe |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | acoplamiento en y de inserción (push-pull) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,75 € Sin IVA
/ unidad
5,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días