KPGH04-01

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGH04-01
Rubix:751601075043
fabricante:KPGH04-01
EAN:3618036072648
brand logo

Resumen técnico

Materialpp (polypropylene) resin; stainless steel 304 (sus304) metal parts; nbr gasket
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGH04-01


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpp (polypropylene) resin; stainless steel 304 (sus304) metal parts; nbr gasket
Conexión 1r 1/8
Perfilh (male connector, straight union)
Conexión 2ø4 mm applicable tubing o.d.
Temperatura máx.60 °C
Tipokpgh (kpg series: stainless steel 304)
Diámetro de tubo4 mm
13,00 € Sin IVA
/ unidad
15,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días