Referencias
SMC:KQ2R04-10A1
Rubix:799246666000
fabricante:01558973

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2R04-10A1
Los racores KQ2 One-Touch, de tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, configuraciones de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado hermético bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,86 € Sin IVA
/ unidad
3,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días