Referencias
Festo:QSY-1/2-10
Rubix:799262851000
fabricante:133196
EAN:4052568259396

Resumen técnico
| Material | latón niquelado, pbt, pom, nbr, acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-1/2-10
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia: Lead
Caso: 7439-92-1
Caso: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado, pbt, pom, nbr, acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Perfil | y |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | racor rápido en y |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € Sin IVA
/ unidad
14,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días