RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G1/8
Racor banjo simple cil. 2 salidas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859819
Rubix:798941456000
EAN:3660338147913


Resumen técnico
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G1/8
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G1/8
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,91 € Sin IVA
/ unidad
14,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días