QSML-M5-4

Racor a presión QSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-M5-4
Rubix:756101831113
fabricante:153333
EAN:4052568011314
QSML-M5-4 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-M5-4


Racor en L a presión QSML-M5-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x18x10 mm
Peso neto3,46 g
Materialpbt
Conexión 1m5
Perfilqsm
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
3,53 € Sin IVA
/ unidad
4,27 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h