QSQ-1/4-4

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSQ-1/4-4
Rubix:756101877113
fabricante:153207
EAN:4052568032913
QSQ-1/4-4 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSQ-1/4-4


Distribuidor múltiple QSQ-1/4-4 orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto29,5 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 24
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días