KRL08-02S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRL08-02S
Rubix:751600642043
fabricante:KRL08-02S
EAN:3618036026399

Resumen técnico
| Material | pbt resistente a las llamas (norma ul-94 v-0); cuerpo c3604; junta nbr; casquillo pom; mordaza sus304 |
|---|---|
| Conexión 1 | r(pt) 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KRL08-02S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | pbt resistente a las llamas (norma ul-94 v-0); cuerpo c3604; junta nbr; casquillo pom; mordaza sus304 |
| Conexión 1 | r(pt) 1/4 |
| Perfil | kr (serie de racores one-touch resistentes a las llamas) |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | codo macho (krl) racor one-touch |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días