NPFC-T-2G1-R1-FMF

Racor en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPFC-T-2G1-R1-FMF
Rubix:799264931000
fabricante:8030251
EAN:4052568063535
NPFC-T-2G1-R1-FMF T-fitting
Resumen técnico
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1xr 1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPFC-T-2G1-R1-FMF


Racor en T NPFC-T-2G1-R1-FMF Información de material para racor roscado=(* latón, * niquelado), Tamaño del envase=10, Presión de funcionamiento=-0,95 - 50 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto296,3 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1xr 1
Perfilt
Conexión 224
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 Sin IVA
/ unidad
20,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días