Referencias
Festo:NPQM-L-G18-Q4-P10
Rubix:798204936000
fabricante:558708
EAN:4052568054779

Documentos
Detalles de producto : NPQM-L-G18-Q4-P10
Racor rápido roscado en L NPQM-L-G18-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,06 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | male thread g1/8 |
| Perfil | l-shape |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días