JUEGO 4 GARRAS DIN6350GB 160 MM

Juego 3 garras DIN6350GB

Ver información técnica

Referencias

Röhm:107545
Rubix:799297694000
fabricante:107545
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350gb 160 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350GB 160 MM


Garra base, juego de 4 piezas

Características: garras base con tornillos de fijación.

Aplicación: para el alojamiento de garras reversibles o superiores.
4-jaw set D6350 GB 160mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350gb 160 mm
388,70 Sin IVA
/ unidad
470,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días