LLAVE DE SEGURIDAD P/TAM. 400 MM

Llave de seguridad para tamaño 160 mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:31120013, 9322800013
Rubix:799297599000
fabricante:9322800013
brand logo
Resumen técnico
Tipollave de seguridad p/tam. 400 mm

Detalles de producto : LLAVE DE SEGURIDAD P/TAM. 400 MM


Llave de seguridad con espiga expulsor para platos de torno de tres garras DURO-T
Safety lock DURO f. size 400mm

Información técnica


Atributos
Tipollave de seguridad p/tam. 400 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,25 Sin IVA
/ unidad
382,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días