DISCO CORTE EHT 230-2,9 SG CAST+INOX

Discos de corte EHT 230-2,9 A 24 Q SG-INOX-Guss/22,23

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EHT 230-2,9 SG CAST+INOX
Rubix:799282831000
fabricante:61328832
EAN:4007220522899
PFERD Cut off wheel EHT 230 2,9 A 24 Q SG INOX Guss/22,23
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor2.9 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 230-2,9 SG CAST+INOX


Disco de corte SG CAST + INOX para el mecanizado de fundición de acero fino

SG CAST + INOX
Características: Corindón especial (A), semiduro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil, mayor estabilidad lateral y muy elevado rendimiento e corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Especial para condiciones duras de uso en talleres de fundición y de revoque. Optimizado para el uso de turbinas de aire comprimido y amoladoras angulares de alta frecuencia.

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2.9 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncorte de perfiles y materiales macizos
Forma41
Velocidad máx.79.48 m/s
Serieperformance line sg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,63 Sin IVA
/ unidad
10,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días