Referencias
Tyrolit:5485
Rubix:798952067000
EAN:9003170054850

Resumen técnico
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE 42F 178X3X22,23 A30N-BFXA
Dit topgereedschap is zodanig ontworpen dat het net zo goed op staal als op inox kan worden gebruikt, en biedt in de standaardbreedtes de maximale veiligheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de maximale standtijd en stabiliteit van de PREMIUM 2-in-1. Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal. Voor haakse slijpmachines. Schijven die snel verspanen en een hoge standtijd hebben. Bakeliet gebonden. Super dunne 2 in 1 doorslijpschijven. Twee toepassingen in een schijf: geschikt voor het gebruik op staal en roestvaststaal. Vorm: 42F. Het assortiment 2-in-1 PREMIUM-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 174 g |
|---|---|
| Diámetro | 178 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | for machining non-ferrous metals (e.g., aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloys, copper, bronze, brass, nickel silver, titanium). suitable for angle grinders. |
| Forma | 42 (offset) |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | premium |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días