Referencias
Klingspor:188461
Rubix:799300086000
EAN:4014855026487

Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE ACODADO A24 EXTRA 115X2,5 MM
Disco de corte para mecanizado de acero, Klingspor
Características: corindón (A 60 con un grosor de 1,0 mm), duro, corindón (A 46 con un grosor de 1,6–1,9 mm), duro y corindón (A 24 con un grosor de 2,5–3,0 mm), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una larga vida útil y gran rendimiento de corte. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para uso universal en todos los ámbitos del mecanizado de metales. Los discos de corte delgados (1,0 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, cómoda y sin rebabas, los grosores 1,6 a 1,9 mm para tareas de corte universales y los grosores de 2,5 a 3,0 mm para una máxima vida útil con una alta estabilidad lateral.
Características: corindón (A 60 con un grosor de 1,0 mm), duro, corindón (A 46 con un grosor de 1,6–1,9 mm), duro y corindón (A 24 con un grosor de 2,5–3,0 mm), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una larga vida útil y gran rendimiento de corte. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para uso universal en todos los ámbitos del mecanizado de metales. Los discos de corte delgados (1,0 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, cómoda y sin rebabas, los grosores 1,6 a 1,9 mm para tareas de corte universales y los grosores de 2,5 a 3,0 mm para una máxima vida útil con una alta estabilidad lateral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | for universal metalworking (plant engineering; apparatus and container manufacturing; metal construction; locksmith's shop) |
| Forma | form g |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | kronenflex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,39 € Sin IVA
/ unidad
1,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días