DISCO CORTE EHT 230-1,9 PSF STEELOX

Disco de corte recto A60PPSF-inoxidable

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EHT 230-1,9 PSF STEELOX
Rubix:798895227000
fabricante:61728131
EAN:4007220581216
PFERD Cut off wheel EHT 230 1,9 A 46 P PSF INOX/22,23
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor1.9 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 230-1,9 PSF STEELOX


Disco de corte PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino

Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 230-1,9 PSF STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor1.9 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting of sheet metal, profiles and solid materials
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Seriepsf steelox
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 Sin IVA
/ unidad
4,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días