DISCO CORTE DIAMANTADO EC-21,2 300X2,8X12X20 MM

Disco corte de diamante Econ21.2

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:81130300, 9819360300
Rubix:799297406000
fabricante:9819360300
brand logo

Detalles de producto : DISCO CORTE DIAMANTADO EC-21,2 300X2,8X12X20 MM


Disco de corte diamantado EC-21.2

Características: hojas base de acero de calidad, segmentadas.

EC-21.2
Con segmentos soldados por láser.
Para cortar hormigón, hormigón lavado y hormigón armado, tejas de hormigón, clínker, piedra natural y artificial, basalto y pizarra. También indicado para granito y material refractario.
Altura de segmento 12 mm.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,40 Sin IVA
/ unidad
105,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días