866815 DISCO TRONZADOR D.115X1 DTI - ACERO INOXIDABLE

Disco de corte "dti" acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866815
Rubix:798733697000
EAN:3660338208867
"DTI" - STAINLESS STEEL - CUTTING DISC Diameter mm 115
brand logo
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 866815 DISCO TRONZADOR D.115X1 DTI - ACERO INOXIDABLE


Ejecución plana Forma 41. Sin hierro, cloro ni azufre Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC DTI.115 - D.115x1 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Cualidades

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicaciones

cutting
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicaciónstainless steel
Formacubo plano
Velocidad máx.80 m/s
Seriedti
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,47 Sin IVA
/ unidad
1,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h