DISCO DESBASTE ACODADO A24 EXTRA 115X6 MM

Disco corte acodado A24 Extra

Ver información técnica
Referencias
Klingspor:188465
Rubix:799300085000
EAN:4014855026524
brand logo
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Grosor6 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE ACODADO A24 EXTRA 115X6 MM


Disco de corte para mecanizado de acero, Klingspor

Características: corindón (A 60 con un grosor de 1,0 mm), duro, corindón (A 46 con un grosor de 1,6–1,9 mm), duro y corindón (A 24 con un grosor de 2,5–3,0 mm), duro, con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso para una larga vida útil y gran rendimiento de corte. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para uso universal en todos los ámbitos del mecanizado de metales. Los discos de corte delgados (1,0 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, cómoda y sin rebabas, los grosores 1,6 a 1,9 mm para tareas de corte universales y los grosores de 2,5 a 3,0 mm para una máxima vida útil con una alta estabilidad lateral.

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grosor6 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicaciónmetalworking: maintenance and repairs; plant and container manufacturing; metal construction; locksmith’s shop. also used for surface grinding, edge bevelling and burr removal on angle grinders.
Formadepressed-centre (form v)
Velocidad máx.80 m/s
Seriekronenflex a 24 extra
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,54 Sin IVA
/ unidad
3,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días