DISCO DE DIAMANTE BETON 230 MM HORMIGON
Disco diamante hormigón CLASSIC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:886394
Rubix:798952931000
EAN:3660338398261



Documentos
Detalles de producto : DISCO DE DIAMANTE BETON 230 MM HORMIGON
Disco de segmento turbo sinterizado. Placa ventilada con agujeros para una mejor refrigeración. Alta velocidad de corte. Aplicaciones: Tipos de materiales a cortar: hormigón armado, hormigón, bloque de hormigón, ladrillo, piedra natural, granito
Aplicaciones
Types of materials to be cut: reinforced concrete, concrete, breeze block, brick, natural stone, granite.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.6 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.3 mm |
| Aplicación | reinforced concrete, concrete, breeze block, brick, natural stone, granite |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80.1 m/s |
| Serie | classic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,88 € Sin IVA
/ unidad
96,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días