Referencias
Pferd Tools:EHT 230-1,9 SG STEELOX
Rubix:798497473000
fabricante:61328430
EAN:4007220807736


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.9 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE INOX 230X1,9 A46 R SG
Disco de corte SG STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 230-1,9 SG STEELOX
Cualidades
uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.
Aplicaciones
disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.9 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | creaciã³n de aberturas. corte de chapas. corte de perfiles. corte de materiales macizos. |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | sg steelox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 € Sin IVA
/ unidad
7,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h